Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstation-Video 20/2 2D Edelst.ONE REQ520Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türstation-Video 20/2 2D Edelst.ONE REQ520Y
Türstation-Video 20/2 2D Edelst.ONE REQ520Y
Artikel-Nr.:
     3517I-12653079
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     REQ520Y
EAN/GTIN:
     3599430011795
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Türstation-Video 20/2 2D Edelst.ONE REQ520Y

Türstation Video 20/2 2Draht Edelstahl matt ONE. Video Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Außenstation zur Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprech- und Kameraöffnung, Farbkamera mit kratzfester Abdeckung, schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
20
Werkstoff der Klingeltasten:
Kunststoff
Material Front:
rostfreier Stahl
Frontplatte Höhe:
422 mm
Frontplatte Breite:
225,5 mm
Montageart:
Aufputz
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.387,89*
€ 1.563,79*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.431,17*
€ 1.602,46*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.450,81*
€ 1.617,87*
Frei Haus
ab € 1.445,13*
€ 1.617,88*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.453,14*
€ 1.624,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.602,46*
€ 1.906,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.581,96*
€ 1.882,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.511,38*
€ 1.798,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.469,90*
€ 1.749,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.431,17*
€ 1.703,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.