| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12651620 Herst.-Nr.: 200041757-00 EAN/GTIN: 4015739417575 |
| |
|
| | |
| EB-Türlautsprecher sw Bus-Ruftastenmatrix ATLE 670-0 Access-Einbautürlautsprecher mit Bus-Ruftastenmatrix zum Einbau in bauseits gestellte Sprechfächer, Türkonstruktionen, Briefkästen etc.\rAn der Bus-Ruftastenmatrix BRMA 050- können bis zu 12 bauseitige Ruftasten direkt angeschlossen werden. Weitere Informationen: | | Installationstechnik: | systemunabhängig | Montageart: | Einbau | Betriebsart: | sonstige | Schallpegel: | 88 dB | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 12 | Modulare Bauweise: | nein | Mit Infoschild: | nein | Mit Abdeckung: | nein | Mit digitalem Türcode: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lautsprecher |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 217,42* | € 264,64* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 221,19* | € 268,43* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 224,07* | € 271,01* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 225,25* | € 272,19* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 226,13* | € 274,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|