Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12582310 Herst.-Nr.: 4NC52222CE21 EAN/GTIN: 4001869559100 |
| |
|
| | |
| Stromwandler 200/5A, 5VA 4NC5222-2CE21 Stromwandler 200/5A, 5VA KL1,0 Aufsteckstromwandler 4NC. Die Aufsteckstromwandler werden für Primär-Nennströme von 40 A bis 3000 A, Sekundär-Nennstrom 5 A oder 1 A und in den Klassen 0,2S, 0,5 und 1 verwendet. Sie eignen sich auch für Messfunktionen mit PAC und AI Energy Meter aufgrund einer besseren Genauigkeit und finden Anwendung im Maschinenbau vor allem bei Neuanlagen mit mittlerer elektrischer Leistung oder im Anlagenbau. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufsteckstromwandler | Primärer Bemessungsstrom In: | 200 A | Sekundärer Bemessungsstrom: | 5 A | Sekundäre Bemessungsscheinleistung: | 5 VA | Überstrombegrenzungsfaktor: | FS 10 | Geeicht: | nein | Mit Berührungsschutz: | ja | Öffnungsbreite: | 30 mm | Öffnungsdurchmesser: | 28 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,53* | € 40,68* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 32,11* | € 41,75* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,85* | € 43,86* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 42,88* | € 55,03* | | | | | 88 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 43,62* | € 55,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|