Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-LED-Leuchte 840, DALI Kratex HE #7781551


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux Kratex HE 600 20-840 ETDD 7781551 CS PC Ex-Leuchte 22W, 2500lm, 7781551
Trilux Kratex HE 600 20-840 ETDD 7781551 CS PC Ex-Leuchte 22W, 2500lm, 7781551
Artikel-Nr.:
     3517I-12269084
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7781551
EAN/GTIN:
     4018242592227
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte

Ex-LED-Leuchte 840, DALI Kratex HE #7781551

Explosionsgeschütze, hocheffiziente LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit Rohr aus Polycarbonat. Zur Verwendung in Bereichen, die durch eine explosionsfähige Atmosphäre gefährdet sind. Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich geeignet, insbesondere Bereichen mit hoher Umgebungstemperatur < 40°C. ATEX-Kennzeichen II 2D EX TB IIIC T85 DB, -, II G EX DB IIC T6 GB, -.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ex-leuchte zone 1 led, ex leuchte, ex-leuchte zone 1, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 674,90*
€ 764,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 679,84*
€ 770,72*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 723,89*
€ 814,32*
Frei Haus
ab € 729,08*
€ 822,03*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,32*
€ 969,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,72*
€ 960,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 782,98*
€ 931,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,01*
€ 905,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,89*
€ 861,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.