Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendedekoring kupfer ZB-DAR 001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abblendedekoring kupfer ZB-DAR 001
Abblendedekoring kupfer ZB-DAR 001
Artikel-Nr.:
     3517I-12266781
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     664779
EAN/GTIN:
     4043544739155
Suchbegriffe:
Dekoglas
dekoglas

Abblendedekoring kupfer ZB-DAR 001

Thermoplast-Abblenddekoring als Blendschutz, werkzeuglose Befestigung in Lichtkopf über Rastnasen

Normen: UKCA, CE, RoHS
Außendurchmesser: 66 mm
Höhe: 11 mm
Gewicht: 0.016 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Reflektor gelocht:
nein
Raster gelocht:
nein
Werkstoff:
sonstige
Beschaffenheit der Abdeckung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Höhe/Tiefe:
11 mm
Durchmesser:
66 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampenreflektor, Lichttechnisches Zubehör für Leuchten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,29*
€ 27,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,48*
€ 27,57*
€ 3,90*
ab € 21,95*
€ 30,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.