Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-LED-Leuchte 840, DALI STRONGEX2 1 #7783251


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-LED-Leuchte 840, DALI STRONGEX2 1 #7783251
Artikel-Nr.:
     3517I-12260750
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7783251
EAN/GTIN:
     4018242592722
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Ex-Leuchte
Feuchtraumlampe

Ex-LED-Leuchte 840, DALI STRONGEX2 1 #7783251

Robuste und widerstandsfähige Rohrleuchte für explosionsgefährdete Innen- und Außenbereiche. Mit integriertem HF-Bewegungssensor. Form des Erfassungsbereiches ellipsenähnlich. Breite des Erfassungsbereiches: 1 - 5 m. Länge des Erfassungsbereiches: 0,5 - 5 m. Funktionsparameter des HF-Bewegungssensors über optionale, als Zubehör erhältliche IR-Fernbedienung einstellbar.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Feuchtraumleuchte, Rohrleuchte, Schutzrohrleuchte, trilux led feuchtraumlampe, led rohrleuchte, trilux rohrleuchte, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 748,73*
€ 850,72*
Frei Haus
ab € 752,05*
€ 858,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,72*
€ 1.012,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,75*
€ 1.002,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,16*
€ 967,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,33*
€ 938,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,73*
€ 890,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7791800
ab € 71,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.