Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 4A,250V,2-pol,gn FK-MPT 0,5/ 2-ST-3,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiterplattenklemme 4A,250V,2-pol,gn FK-MPT 0,5/ 2-ST-3,5
Leiterplattenklemme 4A,250V,2-pol,gn FK-MPT 0,5/ 2-ST-3,5
Artikel-Nr.:
     3517I-12259238
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1913921
EAN/GTIN:
     4017918176839
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 4A,250V,2-pol,gn FK-MPT 0,5/ 2-ST-3,5

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 0,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 4 A, Bemessungsspannung (III/2): 250 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Anzahl der Anschlüsse: 4, Artikelfamilie: FK-MPT 0,5/..-ST, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON PST 1,0, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
4
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact leiterplattensteckverbinder 2 polig, leiterplattenklemme, leiterplattenklemme 2-polig, Leiterplattenanschlusstechnik, LP-Steckverbinder, Kabelsteckverbinder, Platinenstecker
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,2562*
€ 0,3462*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2943*
€ 0,4043*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2954*
€ 0,4054*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,30188*
€ 0,41188*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3054*
€ 0,4154*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4054*
€ 0,48243
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3854*
€ 0,45863
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3354*
€ 0,39913
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3254*
€ 0,38723
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2954*
€ 0,35153
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.