Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 3G0,75 0026420/50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 3G0,75 0026420/50
Artikel-Nr.:
     3517I-12182955
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026420/50
EAN/GTIN:
     4044774626017
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 3G0,75 0026420/50

In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen, Speziell im Nassbereich von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen, In trockenen, feuchten oder nassen Räumen bei normaler mechanischer Beanspruchung, Verwendung in Mess-, Steuer- und Regelungsstromkreisen, Laststromkreise von elektrischen Betriebsmitteln in der Automatisierungstechnik, Bewährt und einsatzerprobt, Vielseitige Anwendungen, Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial, Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, Kupfergeflecht zur Einhaltung der EMV und Abschirmung gegen elektromagnetische Störfelder, Zusätzliche Robustheit durch Innenmantel, Feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten (Klasse 6), Aderisolation: PVC, Adern in kurzen Schlaglängen verseilt, Vliesbewicklung, PVC Innenmantel, Kupfergeflecht, verzinnt, Mantel aus Polyurethan, grau (ähnl.
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
20
Leiternennquerschnitt (AWG):
20 kcmil
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
3
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 5,394* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 327,80*
€ 390,082
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 322,95*
€ 384,3105
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 306,03*
€ 364,1757
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 293,10*
€ 348,789
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 269,70*
€ 320,943
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 94,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.