Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X16 RD 0056104/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X16 RD 0056104/500
ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X16 RD 0056104/500
Artikel-Nr.:
     3517I-12158871
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0056104/500
EAN/GTIN:
     4044774689425
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Silikonkabel
Silikonleitung

ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X16 RD 0056104/500

Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X16 RD 500 M
Einzelader
1X16
rot
U0/U: 300/500 V
Silikon
-50°C - 180°C
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet
Zur festen Verlegung
Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen
Nutzen: Hält Temperaturen bis +180 °C stand Voraussetzung dafür ist eine ausreichende Belüftung, da Silikonleitungen ab +100 °C unter Ausschluss von Sauerstoff vorzeitig die mechanischen Eigenschaften vermindern
Halogenfreies Produkt, das im Brandfall keine ätzenden Säuren oder gesundheitlich bedenklichen Gase entwickelt
Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Geringe Korrosivität der Gase im Brandfall (nach DIN EN IEC 60754-2)
Isolierende Eigenschaften nach Beflammung im unbewegten Zustand dank Aderisolation aus Silikonmischung
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
rot
Kabelgeometrie:
rund
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50..180 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: silikonkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 2,8991*
€ 3,2091*
Lager 3517
500
Frei Haus
ab € 3,034*
€ 3,374*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 3,374*
€ 4,01506
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,354*
€ 3,99126
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 3,214*
€ 3,82466
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,134*
€ 3,72946
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 3,034*
€ 3,61046
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 1.687,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.