Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEL JZ-HF-CY 18x1,0 Tr .500 PVC-Schleppkett


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL 15967 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 15967 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     3517I-12152182
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15967-500
EAN/GTIN:
     4060892129094
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
Schleppkettenleitung
schleppkettenleitung 18 g 1
schlauchleitung

HEL JZ-HF-CY 18x1,0 Tr .500 PVC-Schleppkett

JZ-HF-CY 18x1,0
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
18
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Weitere Suchbegriffe: schlauchleitung 18x1,5, Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 7,82*
€ 11,15*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 9,85*
€ 14,00*
5
€ 5,90*
ab € 17,68*
€ 33,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,00*
€ 16,66
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,85*
€ 16,48
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,28*
€ 15,80
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,70*
€ 15,11
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,24*
€ 14,57
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,85*
€ 11,72
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.