Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

J-H(ST)H...BD 2x2x0,8 BMK 30017798/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
J-H(ST)H...BD 2x2x0,8 BMK 30017798/100
J-H(ST)H...BD 2x2x0,8 BMK 30017798/100
Artikel-Nr.:
     3517I-12050096
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     30017798/100
EAN/GTIN:
     4044774754857
Suchbegriffe:
Brandmeldekabel
J-H(ST)H
Schaltleitung
Steuerkabel

J-H(ST)H...BD 2x2x0,8 BMK 30017798/100

J-H(ST)H...BD Brandmeldekabel - halogenfreies und hoch flammwidriges Installationskabel mit rotem Mantel, speziell für den Einsatz als Brandmeldekabel
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Bündel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, brandmeldekabel 2x2x0,8, j h st h, j-h(st)h 2x2x0,6, Telekommunikationskabel, Datenkabel, Datenleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 65,00*
ab € 100,344*
€ 117,764*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 98,052*
€ 124,212*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 102,33*
€ 129,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,36*
€ 153,9384
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,10*
€ 152,439
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,32*
€ 143,1808
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,12*
€ 139,3728
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,33*
€ 121,7727
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,0233* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.