| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11969321 Herst.-Nr.: EED518 EAN/GTIN: 3250612256211 |
| |
|
| | |
| Bewegungsmelder DALI 360 Aufputz EED518 Bewegungsmelder Highbay DALI2 360°, Aufputzmontage, Erfassungshöhe 8m Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bewegungsmelder | Sensortyp: | passiv Infrarot | Mit DALI-Schnittstelle: | ja | Konstantlichtregelung: | nein | HLK-Ansteuerung: | nein | Zwangseinschaltung: | nein | Zwangsabschaltung: | nein | Tierschneise: | nein | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 134,42* | € 167,70* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 137,09* | € 171,25* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 139,31* | € 173,87* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,85* | € 176,57* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 148,64* | € 183,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|