| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11969240 Herst.-Nr.: 2CKA006200A0307 EAN/GTIN: 4011395327869 |
| |
|
| | |
| Busch-Wächter 180 flex Sensor Multilinse 62764-44G-WL Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung. Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Zur Erfassung bis zum Boden. Zur Erfassung in Treppenhäusern. Mit 4 Erfassungsebenen. In Kombination mit Dimmer-Einsatz flex: Dimmfunktion der Beleuchtung und wahlweise Lichtwertspeicherung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bewegungsmelder | Montageart: | Unterputz | Max. Reichweite zu einer Seite: | 8 m | Max. Reichweite frontal: | 8 m | Mit Orientierungslicht: | nein | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | nein | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Min. Einschaltdauer: | 30 s | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 67,80* | € 87,49* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,89* | € 87,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,16* | € 89,18* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,17* | € 103,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|