Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder DALI PD4N-M-DACO DALI-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsenzmelder DALI PD4N-M-DACO DALI-2
Präsenzmelder DALI PD4N-M-DACO DALI-2
Maßzeichnung
Kegeldiagramm
Artikel-Nr.:
     3517I-11968396
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     93460
EAN/GTIN:
     4007529934607
Suchbegriffe:
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Präsenzmelder
präsenzmelder b.e.g

Präsenzmelder DALI PD4N-M-DACO DALI-2

Präsenzmelder mit integriertem DALI-Applikations-Controller für eine energieeffiziente Lichtsteuerung, DALI-2 zertifiziertes Produkt, Integrierte DALI-Spannungsversorgung, DALI-Schnittstelle zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG im Broadcast-Verfahren, Manuelles Schalten und Dimmen über konventionelle Taster möglich, Bidirektionale IR-Kommunikation ermöglicht schnelle Integration in die Projektverwaltungsfunktion der B.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 107,67*
€ 134,80*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 116,98*
€ 145,28*
23 Tage
nicht lagernd
48
€ 4,95*
ab € 134,44*
€ 151,36*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 129,12*
€ 160,66*
1
Frei Haus
ab € 134,80*
€ 166,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,66*
€ 191,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,59*
€ 185,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,95*
€ 178,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,61*
€ 173,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,12*
€ 153,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
93314
ab € 22,64*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
93192
ab € 7,77*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92094
ab € 13,86*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92652
ab € 13,85*
Zubehör
B. E. G.
93067
ab € 35,42*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92112
ab € 11,84*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
93073
ab € 7,45*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
93731
ab € 8,10*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
93465
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.