| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11968034 Herst.-Nr.: 93231 EAN/GTIN: 4007529932313 |
| |
|
| | |
| Bewegungsmelder-Set VE10 Korridore 10 x BL4-K-DE (VE10) Fernbedienbarer Decken-Bewegungsmelder speziell für Korridore, Zum Einbau in abgehängte Decken, Ein Kanal zum Schalten von Licht, Manuelles Schalten über Taster möglich, Einfache Parametrierung mittels Fernbedienung (optional), Grundfunktionen für kosteneffektive Anwendungen, Mit Werkseinstellung für direkte Inbetriebnahme, Zubehör für Aufputz- und Unterputzmontage optional erhältlich, Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden, Werkseinstellung: Erfassungsempfindlichkeit High, Nachlaufzeit 10 min, Einschaltschwelle 500 Lux Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bewegungsmelder | Sensortyp: | passiv Infrarot | Mit DALI-Schnittstelle: | nein | HLK-Ansteuerung: | nein | Tierschneise: | nein | Vernetzbar: | nein | Optimale Montagehöhe: | 2,5 m | Treppenhausüberwachung: | ja | Überbrückungsschalter: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 568,45* | € 661,18* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 615,84* | € 709,73* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 622,95* | € 716,42* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 645,16* | € 739,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 61,584* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|