| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11894054 Herst.-Nr.: 100000432 EAN/GTIN: 4047101438413 |
| |
|
| | |
| Ventilsteckverbinder er DT04, Anschlussle DT04-3PG-S-10/TXL Deutsch Ventilsteckverbinder DT04, Anschlussleitung, Deutsch-Stecker DT04, gerade, 3-polig, Mit Gewinde M12x1 für Schutzschlauch, Mit Schutzbeschaltung (Surpressordiode), Mit LED (gelb, 360° sichtbar), Mantelmaterial: TPE-U (PUR), Mantelfarbe: schwarz, ähnlich RAL 9005, Schleppkettentauglich, Flammwidrig gemäß cULus 20549, Halogenfrei gemäß DIN VDE 0472 Teil 815, Zulassung: cULus, RoHS-konform, Schutzart IP67 und IP69K, Leitungslänge 10 m Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | Male (Stecker) | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Kabellänge: | 10 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Farbe des Kabelmantels: | schwarz | Mit LED-Anzeige: | ja | Geschirmt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 85 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 34,09* | € 45,60* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 35,22* | € 47,37* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,06* | € 48,23* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,01* | € 48,33* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,54* | € 49,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|