| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11894027 Herst.-Nr.: 100000463 EAN/GTIN: 4047101438727 |
| |
|
| | |
| Ventilsteckverbinder er DT06, Anschlussle DT06-8S-A-2/TXL Deutsch Ventilsteckverbinder DT06, Anschlussleitung, Deutsch-Stecker DT06, gerade, 8-polig, Mantelmaterial: TPE-U (PUR), Mantelfarbe: schwarz, ähnlich RAL 7021, Schleppkettentauglich, Flammwidrig gemäß cULus 20549, Halogenfrei gemäß DIN VDE 0472 Teil 815, Zulassung: cULus, RoHS-konform, Schutzart IP67 und IP69K, Leitungslänge 2 m Weitere Informationen: | | Polzahl: | 8 | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Kabellänge: | 2 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Farbe des Kabelmantels: | schwarz | Mit LED-Anzeige: | nein | Geschirmt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 20,91* | € 28,60* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 21,70* | € 29,48* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,07* | € 29,96* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,14* | € 30,54* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 24,56* | € 33,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|