Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor verdrehbar PS040V-502 #6833939


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksensor verdrehbar PS040V-502 #6833939
Drucksensor verdrehbar PS040V-502 #6833939
Artikel-Nr.:
     3517I-11892092
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6833939
EAN/GTIN:
     4047101378085
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Drucksensor verdrehbar PS040V-502 #6833939

Drucksensor (verdrehbar), mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/npn, ATEX Kategorie II 3 G, Ex Zone 2, ATEX Kategorie II 3 D, Ex Zone 22, Drehbares Gehäuse nach Montage des Prozessanschlusses, Ablesen der eingestellten Werte ohne Werkzeug möglich, Programmierschutz durch versenkten Taster und Lock-Funktion, Permanente Anzeige der Druckeinheit (bar, psi, kPa, MPa, misc), Druckspitzenspeicher, Druckbereich -1 - 40 bar rel.
Weitere Informationen:
Max. Arbeitsdruck:
40000 hPa
Einschaltdruck:
-1 bar
Anfangseinstellung:
-1000 hPa
Ausschaltdruck:
40 bar
Endeinstellung:
40000 hPa
Max. Prüfdruck:
180 bar
Berstdruck:
180 bar
Mediumtemperatur:
-40..85 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18..30 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 467,86*
€ 519,68*
Frei Haus
ab € 472,79*
€ 524,73*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 800,45*
€ 863,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,68*
€ 618,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,11*
€ 609,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,49*
€ 583,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,56*
€ 574,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,86*
€ 556,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.