Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modicon X80-E/A-Modul 32 digitale Eingänge BMXDDI3232


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modicon X80-E/A-Modul, 32 digitale Eingänge, 24V DC, positive oder negative Logik
Modicon X80-E/A-Modul, 32 digitale Eingänge, 24V DC, positive oder negative Logik
Artikel-Nr.:
     3517I-11678777
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMXDDI3232
EAN/GTIN:
     3606481946706
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul

Modicon X80-E/A-Modul 32 digitale Eingänge BMXDDI3232

Dieses digitale Eingangsmodul ist Teil der Modicon X80-Reihe, einem Angebot gemeinsamer Ein-/Ausgangs- und Kommunikationsmodule, Stromversorgungen und Modulträgern für Modicon M340 und Modicon M580. Dieses Produkt besteht aus 32 Eingangskanälen und wird mit 12/24V DC (positive oder negative Logik) gespeist. Dieses Produkt erfüllt die TC-Behandlungsanforderungen (Behandlung für alle Klimazonen) und kann in einem Temperaturbereich von 0°C bis +60°C/32°F bis 140°F betrieben werden.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
32
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
3,3 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
19..30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,50*
€ 300,64*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 265,84*
€ 306,20*
Frei Haus
ab € 270,92*
€ 312,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 305,87*
€ 354,32*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 307,36*
€ 355,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,20*
€ 364,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,35*
€ 363,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,41*
€ 349,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,20*
€ 337,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,84*
€ 316,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTB4020
€ 44,49*
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTB4000
€ 58,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.