|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-11675699 Herst.-Nr.: 6ES78331FC170YA5 EAN/GTIN: 4047622952894 |
| |
|
|  |  |
 | SIMATIC S7 STEP 7 Safety Advanced Combo V17 6ES7833-1FC17-0YA5 SIMATIC S7, F-Programmiertool, STEP 7 Safety Advanced Combo, V17 / Distributed Safety V5.4, Engineering-Software, Floating License für 1 User, Software und Doku. auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Safety Advanced V17: Klasse A, 2-sprachig (de, en), ablauffähig mit TIA-Portal V17 STEP 7 Professional V17, Distributed Safety V5.4 SP5: Klasse A,3-sprachig (de,en,fr), ablauffähig ab STEP 7 V5. Weitere Informationen:  |  | Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): | ja | Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): | ja | Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): | ja | Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): | nein | Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): | nein | Mit Editor für Programmiersprache Flowchart: | nein | Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: | ja | Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.119,62* | € 1.214,95* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 1.121,65* | € 1.215,88* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.128,02* | € 1.226,54* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 1.136,98* | € 1.227,61* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 1.377,02* | € 1.501,63* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|