Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaleingangsmodul 24VDC, 64E LX42C4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaleingangsmodul 24VDC, 64E LX42C4
Digitaleingangsmodul 24VDC, 64E LX42C4
Artikel-Nr.:
     3517I-11657167
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     238087
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
System-L Ein-Ausgangsmodul
System-L Positioniermodul
system-l ein-ausgangsmodul

Digitaleingangsmodul 24VDC, 64E LX42C4

SPS L-Serie Eingangsmodul
24 VDC
64 Eingänge
sink/source
A6CON
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
64
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
4 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
20,4..28,8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Erweiterungsmodul, E/A-Modul, I/O-Modul, Digitalmodul
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 434,80*
€ 497,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 433,19*
€ 498,28*
Frei Haus
ab € 436,94*
€ 502,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 470,80*
€ 537,29*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 586,78*
€ 666,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,75*
€ 592,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,86*
€ 584,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,95*
€ 555,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,06*
€ 542,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,80*
€ 517,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.