Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Netzteil 25W CJ1W-PD025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPS-Netzteil 25W CJ1W-PD025
SPS-Netzteil 25W CJ1W-PD025
Artikel-Nr.:
     3517I-11650696
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     CJ1W-PD025
EAN/GTIN:
     4536854827761
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul

SPS-Netzteil 25W CJ1W-PD025

Spannungsversorgungs-Baugruppe, 24 VDC, Ausgangsleistung: 25 W
Weitere Informationen:
Eingangsspannung bei DC:
21,6..26,4 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom bei DC:
2,1 A
Art der Ausgangsspannung:
DC
Ausgangsspannung bei DC:
5..24 V
Max. Ausgangsstrom bei DC:
5 A
Redundanzfähigkeit:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 227,23*
€ 265,38*
Frei Haus
ab € 226,23*
€ 270,86*
5 Tage
28
€ 8,90*
ab € 253,88*
€ 293,13*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 267,14*
€ 305,29*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 265,86*
€ 305,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,45*
€ 363,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,69*
€ 362,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,10*
€ 352,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,24*
€ 344,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,86*
€ 316,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.