Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Grundgerät FX5U 16E,16A Tran,2AE,1AA FX5U-32MT/ESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPS-Grundgerät FX5U 16E,16A Tran,2AE,1AA FX5U-32MT/ESS
SPS-Grundgerät FX5U 16E,16A Tran,2AE,1AA FX5U-32MT/ESS
Artikel-Nr.:
     3517I-11650307
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     280491
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
Mitsubishi FX5U CPU
Mitsubishi FX5U-Serie
mitsubishi fx5u cpu

SPS-Grundgerät FX5U 16E,16A Tran,2AE,1AA FX5U-32MT/ESS

FX5U
CPU
AC
16 Eingänge
16 Transistor Ausgänge
3xAnalog
Eth
RS-485
source
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100..240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100..240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausführung:
kompakt
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Modularsteuerung, SPS, Logikmodul, Kompaktsteuerung, SPS-Grundgerät, Kleinsteuerung, CPU
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 327,52*
€ 378,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 329,73*
€ 379,38*
Frei Haus
ab € 333,21*
€ 382,46*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 340,62*
€ 390,57*
€ 5,95*
ab € 364,43*
€ 417,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,81*
€ 450,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,08*
€ 443,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,78*
€ 430,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,38*
€ 411,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,52*
€ 389,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.