Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlabdeckung Ausschnitt 125x125mm NSYCAP291LXF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edelstahlabdeckung Ausschnitt 125x125mm NSYCAP291LXF
Edelstahlabdeckung Ausschnitt 125x125mm NSYCAP291LXF
Artikel-Nr.:
     3517I-11553990
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCAP291LXF
EAN/GTIN:
     3606480151996
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
abdeckung für scherenlager

Edelstahlabdeckung Ausschnitt 125x125mm NSYCAP291LXF

Edelstahl-Abdeckung mit Ausschnitt für ClimaSys CA mit Filter. 125 x 125 mm. Zubehör für das Wärmemanagement am Gehäuse. Filter IP55. Befestigungsmodus durch Schrauben. Edelstahl 304.
Weitere Informationen:
Geeignet für Gehäusebaubreite:
125 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
373 mm
Höhe:
430 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
1
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit eingebautem Filter:
ja
Montageart:
Schraubbefestigung
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 436,33*
€ 497,20*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 437,56*
€ 497,74*
Frei Haus
ab € 439,82*
€ 501,96*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 465,08*
€ 527,33*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 475,73*
€ 542,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,20*
€ 591,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,70*
€ 587,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,87*
€ 569,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,53*
€ 553,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,33*
€ 519,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.