Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsstundenzähler 230V 50-60Hz BW7089


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betriebsstundenzähler 230V 50-60Hz BW7089
Artikel-Nr.:
     3517I-11459616
Hersteller:
     Müller (Hugo)
Herst.-Nr.:
     20944
EAN/GTIN:
     4022709209443
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler

Betriebsstundenzähler 230V 50-60Hz BW7089

Müller (Hugo) Betriebsstundenzähler BW7089 220-240V dokumentiert alle Einschaltzeiten Ihrers Verbrauchers und ermöglicht damit z.B. eine präzise Wartungsplanung. Zum Anschluss an AC-Versorgungen mit 240...240 V. Bis zu 9999.9 h können gezählt werden bis zum Zählerüberlauf.
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Ausführung:
analog
Zählbereich:
9999,9 h
Reset-Funktion:
ohne
Laufanzeige:
nein
Anzahl der Zeichen:
5
Eingangsspannung:
240 V
Spannungsart:
AC
Frequenz der Eingangsspannung:
50..60 Hz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 80,60*
€ 101,94*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,41*
€ 102,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,94*
€ 121,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.