Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11458021 Herst.-Nr.: 3311844 EAN/GTIN: 0095969463829 |
| |
|
| | |
| Datenlogger Temp./Feucht. USB akus.Alarmfunkt. Amprobe TR300 Beha-Amprobe Temperatur und Relativ-Feuchte Data Logger mit digitalem Display. Weitere Informationen: | | Anzeige: | digital | Mehrfachanzeige: | ja | Messbereich: | -20..70 °C | Thermoelement Typ B: | nein | Thermoelement Typ E: | nein | Thermoelement Typ J: | nein | Thermoelement Typ K: | nein | Thermoelement Typ N: | nein | Thermoelement Typ R: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 209,56* | € 246,40* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 218,82* | € 246,41* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 222,37* | € 249,17* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 224,48* | € 252,17* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 229,02* | € 255,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|