Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalmultimeter rt Amprobe 30XR-A-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitalmultimeter rt Amprobe 30XR-A-D
Digitalmultimeter rt Amprobe 30XR-A-D
Artikel-Nr.:
     3517I-11457644
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     3454667
EAN/GTIN:
     0095969495080
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Digitalmultimeter rt Amprobe 30XR-A-D

Professionelles Multimeter mit berührungsloser Spannungserkennung, Spannungs-, Strom- und Widerstandsmessung, Dioden- und akustische Durchgangsprüfung, Batterietest 1,5 V und 9 V, Manuelle Messbereichswahl, Integrierter Messwertspeicher (Data Hold), MIN/MAX Hold, Berührungslose Spannungserkennung (NVC), Magnethalter (Magne-GripTM)
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Mehrfachanzeige:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
nein
Messbereichswahl:
manuell
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,1 mV
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 107,16*
€ 132,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 108,37*
€ 132,70*
24 Tage
1
€ 5,90*
ab € 110,10*
€ 134,76*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,06*
€ 137,45*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,77*
€ 139,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,08*
€ 157,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,79*
€ 156,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,13*
€ 150,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,53*
€ 142,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.