| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11454980 Herst.-Nr.: 5195045 EAN/GTIN: 0095969973960 |
| |
|
| | |
| Elektriker-Multimeter IB117KEUR Das Elektriker-Multimeter Fluke 117 in Kombination mit dem Starter-Kit isolierter Handwerkzeuge, das die am häufigsten verwendeten Schraubendreher, Zangen und Schneidwerkzeuge enthält. Das Digitalmultimeter Fluke 117 ist ein Echteffektiv-Messgerät mit integrierter berührungsloser Spannungsprüfung, zur schnelleren Erledigung der Arbeit. Mit AutoVolt- und LoZ-Funktionen, die fehlerhafte Messwerte durch Phantomspannungen verhindern, ist das Fluke 117 ist ein wertvolles Messgerät für Elektriker. Weitere Informationen: | | Anzeige: | digital | Mehrfachanzeige: | nein | Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: | ja | Messbereichswahl: | manuell/automatisch | Max. Spannungsmessbereich AC: | 600 V | Kleinste Auflösung Wechselspannung: | 0,1 mV | Max. Spannungsmessbereich DC: | 600 V | Kleinste Auflösung Gleichspannung: | 0,1 mV | Max. Strommessbereich AC: | 10 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 421,70* | € 480,56* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 423,21* | € 481,12* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 437,48* | € 496,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|