| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11452603 Herst.-Nr.: 69040172 EAN/GTIN: 4048652004980 |
| |
|
| | |
| Münzzähler Einwurf 1 Euro 69040172 Der Lastmünzzähler LMZ 0215 wn ist kundenseitig einstellbar. Es können die Wassermenge und die Anzahl der Münzen eingestellt werden. Nach Einwurf einer Münze erscheint im Display die freigegebene Wassermenge. Gleichzeitig schaltet das Magnetventil ein. Weitere Informationen: | | Ausführung: | verbrauchsabhängig | Nennspannung: | 230 V | Leistungsaufnahme: | 15 VA | Stromart: | AC | Steuerung: | elektronisch | Einwurf: | Geldmünzen | Falschgeldrückgabe: | ja | Anzeige: | 2-zeiliges LC-Display | Höhe: | 238 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Münzzeitschalter, Münzzeitzähler, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, nzr münzschaltgerät, münzschaltgerät, wege-ventile 24v, Münzautomat, Münzzählautomat |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 693,17* | € 770,25* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 697,94* | € 770,79* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 720,65* | € 797,45* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 731,07* | € 808,57* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 771,02* | € 853,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|