Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Industriereinigung
>
Kanalreinigung
>
Inspektionskamera
>
Artikel
OptiFiber Pro Multimode OTDR+WiFi-Adapter OFP2-100-MI INT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517I-11452261
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
4955306
EAN/GTIN:
0754082144366
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
akku inspektionskamera
OptiFiber Pro Multimode OTDR+WiFi-Adapter OFP2-100-MI INT
OptiFiber Pro Multimode OTDR WLAN aktiviert mit Inspektionskamera und Vorlauffasern: Versiv2-Hauptgerät + OTDR-Module + FI-1000
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Multifunktion
Ausführung:
Mini OTDR 850/1300 nm
Anzeigeart:
Touchscreen
Mit PC-/Druckerschnittstelle:
ja
Messwertspeicher:
ja
Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:
nein
Zusatzgerät anreihbar:
ja
Mit Messkopf enthalten:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Regel-, Steuer-, Meßgeräte
>
Mess- und Prüfgeräte
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 14.790,69*
€ 14.958,05*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14.569,73*
€ 14.958,95*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.958,05*
€ 17.800,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.910,65*
€ 17.743,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.790,69*
€ 17.600,92
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke MMC-50-FCFC InfiniBand/Glasfaserkabel 140 m FC MMF Schwarz
Fluke
MMC-50-FCFC
€ 445,51*
Zubehör
Fluke MMC-50-SCLC-M InfiniBand/Glasfaserkabel 100 m SC LC MMF Schwarz
Fluke
MMC-50-SCLC-M
€ 420,26*
Zubehör
Fluke MMC-50-SCSC Glasfaserkabel 100 m SC Blau
Fluke
MMC-50-SCSC
€ 443,34*
Zubehör
Fluke MMC-62-SCFC Glasfaserkabel 100 m SC FC Orange
Fluke
MMC-62-SCFC
€ 472,19*
Zubehör
Fluke MMC-62-SCST Glasfaserkabel 100 m SC ST Orange
Fluke
MMC-62-SCST
€ 452,79*
Zubehör
Fluke PA-FC LWL-Steckverbinder Grau
Fluke
PA-FC
€ 481,81*
Zubehör
Fluke PA-ST LWL-Steckverbinder Grau
Fluke
PA-ST
€ 466,90*
Zubehör
Fluke PWR-SPLY-30W INTL Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz AC Drinnen
Fluke
PWR-SPLY-30W INTL
€ 203,02*
Zubehör
Fluke SMC-9-FCFC InfiniBand/Glasfaserkabel 160 m FC SMF Schwarz
Fluke
SMC-9-FCFC
€ 443,43*
Zubehör
Fluke SMC-9-SCSC Glasfaserkabel 100 m SC Gelb
Fluke
SMC-9-SCSC
€ 392,49*
Zubehör
Fluke VERSIV-TSET Ersatzteil für Netzwerkgerät
Fluke
VERSIV-TSET
€ 90,22*
Zubehör
Fluke Networks MMC LWL-Patchkabel für OptiFiber Pro
Fluke
MMC-62-SCLC-M
€ 410,82*
Zubehör
Fluke Networks MRC LWL-Patchkabel für OTDR-Anschluss
Fluke
MRC-62.5-LCLC.3M-M
€ 123,78*
Zubehör
Fluke Networks SMC LWL-Patchkabel für OptiFiber Pro
Fluke
SMC-9-LCAPC/LCAPCM
€ 365,51*
Zubehör
Fluke Networks SRC LWL-Patchkabel für OTDR-Anschluss
Fluke
SRC9SCAPCLCAPC.3MM
€ 110,95*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.