Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungspüfer bis 690 V AC/DC ProfiSafe 690L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungspüfer bis 690 V AC/DC ProfiSafe 690L
Spannungspüfer bis 690 V AC/DC ProfiSafe 690L
Artikel-Nr.:
     3517I-11450859
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M630J
EAN/GTIN:
     4012932124392
Suchbegriffe:
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Drehfeldrichtungsprüfer

Spannungspüfer bis 690 V AC/DC ProfiSafe 690L

Spannungs-, Phasen-, Durchgangs-, Polaritätsprüfer und Drehfeldrichtungs­anzeiger bis 690 V AC/DC nach DIN EN 61243-3:2011 / VDE 0682-401. Handliche Geräte zur Anzeige der Ergebnisse der o.g. Messmöglichkeiten. Robuste Spannungsprüfer IP65. Anzeige 1 rote LED für Spannung, >= 50 VAC/ 120 VDC,1 grüne LED für Durchgang, 1 Display (LCD) mit Hintergrundbeleuchtung Messbereich kontinuierlich, DC: 12 .
Weitere Informationen:
Prüfart:
2-polig
Spannungsanzeige:
LED/LCD
Spannungsmessbereich:
12..690 V
Länge:
231 mm
Klingenlänge:
37 mm
Klingenbreite:
48 mm
Interne Grundlast:
nein
Last zuschaltbar:
nein
Drehfeldrichtungsanzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 115,08*
€ 134,84*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,73*
€ 138,19*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,68*
€ 146,76*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 125,32*
€ 147,40*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 130,68*
€ 153,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,37*
€ 182,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,99*
€ 179,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,22*
€ 172,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,18*
€ 165,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,68*
€ 155,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M611D
ab € 45,15*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M611F
ab € 77,58*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M611E
ab € 55,20*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M630G
ab € 302,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.