Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-MODUL 120VAC GN 800F-N 5G 800F-N5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-MODUL 120VAC GN 800F-N 5G 800F-N5G
LED-MODUL 120VAC GN 800F-N 5G 800F-N5G
Artikel-Nr.:
     3517I-11359148
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     800F-N5G
EAN/GTIN:
     10662468119969
Suchbegriffe:
LED Modul
led modul grün
led modul

LED-MODUL 120VAC GN 800F-N 5G 800F-N5G

Weitere Informationen:
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
102..132 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
102..132 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassung, Lampenelement, Lampenfassungselement, Fassungselement, Fassungsblock
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,42*
€ 12,27*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,43*
€ 12,28*
€ 3,90*
ab € 9,56*
€ 13,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.