| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11351877 Herst.-Nr.: B93010067 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Spannungsrelais 3AC 690V VMD258-690V Unter- und Überspannungsüberwachung für 3(N)AC-Systeme Ohne separate Versorgungsspannung Netznennspannungen: 3AC 690 V Einstellbare Ansprechverzögerung: 0 5 s Melde LEDs für Betrieb und Alarm Alarmrelais mit 4 potentialfreien Wechslern Getrennte Alarmrelais für Unter- und Überspannung Einstellbarer Ansprechwert: 0,7 0,95 x Un / 1,05 1,3 x Un Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, bender asymmetrierelais, asymmetrierelais, Spannungswächter, Spannungs-Überwachungsrelais, Spannungsüberwachungsgerät, Netzwächter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 916,23* | € 985,72* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 927,59* | € 995,15* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 989,21* | € 1.059,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|