Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Access Point 2x Radio 6GK5786-2FC00-0AC0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Access Point 2x Radio 6GK5786-2FC00-0AC0
Access Point 2x Radio 6GK5786-2FC00-0AC0
Artikel-Nr.:
     3517I-11350282
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK57862FC000AC0
EAN/GTIN:
     4047622502853
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Access Point 2x Radio 6GK5786-2FC00-0AC0

IWLAN Access Point, SCALANCE W786-2 RJ45, 2 Radios, 6 R-SMA Antennenanschlüsse, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz, brutto 450 Mbit/s pro Radio, 1 x RJ45 (max. 1 Gbit/s), PoE, DC 24V, IP65, (-40 bis +60° C), WPA2/802.11I/e, Länderzulassung beachten! (CERT ID: EAPN-W2-RJ-E3) beinhaltet MPCIE-R1-ABGN-U3 Lieferumfang: Handbücher auf CD, de/en 1 X Klemmblock, Nur zum Betrieb in Israel.
Weitere Informationen:
Max. Übertragungsrate:
450 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Managed:
ja
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 a
Verschlüsselung:
IEEE 802.11 i
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Datendurchsatz der Firewall:
0 Gbit/s
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens access point, access point
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.997,34*
€ 2.153,95*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.003,16*
€ 2.154,88*
Frei Haus
ab € 2.026,65*
€ 2.174,44*
Frei Haus
ab € 2.098,52*
€ 2.334,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.153,95*
€ 2.563,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.123,22*
€ 2.526,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.061,45*
€ 2.453,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.024,03*
€ 2.408,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.997,34*
€ 2.376,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK57926MN000AA6
ab € 131,89*
Zubehör
Siemens
6GK57928DN000AA6
ab € 210,22*
Zubehör
Siemens
6GK57936DG000AA0
ab € 183,49*
Zubehör
Siemens
6GK57938DJ000AA0
ab € 309,01*
Zubehör
Siemens
6GK57938DK000AA0
ab € 466,47*
Zubehör
Siemens
6GK57938DP000AA0
ab € 198,01*
Zubehör
Siemens
6GK57956DC000AA0
ab € 164,17*
Zubehör
Siemens
6GK57956MN100AA6
ab € 155,49*
Zubehör
Siemens
6GK57924DN000AA6
ab € 109,07*
Zubehör
Siemens
6GK57934MN000AA6
ab € 120,11*
Zubehör
Siemens
6GK57938DL000AA0
ab € 364,35*
Zubehör
Siemens
6GK57956MP000AA0
ab € 168,90*
Zubehör
Siemens
6GK19000AB10
ab € 92,41*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN20
ab € 89,84*
Zubehör
Siemens
6XV18785BN15
ab € 89,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.