Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz 15-polig HC-D 15-I-CT-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kontakteinsatz 15-polig HC-D 15-I-CT-M
Kontakteinsatz 15-polig HC-D 15-I-CT-M
Artikel-Nr.:
     3517I-11265710
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1584376
EAN/GTIN:
     4046356142632
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Modularbuchsen

Kontakteinsatz 15-polig HC-D 15-I-CT-M

Kontakteinsatz, Polzahl: 15+PE, Baugröße: D15, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Stift, Crimpanschluss, 250 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
15
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
15
Durchmesser des Steckkontaktes:
1,6 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Umgebungstemperatur:
125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,99*
€ 9,66*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,10*
€ 10,03*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,28*
€ 10,04*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,45*
€ 10,26*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,67*
€ 10,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1004360
ab € 0,2096*
Zubehör
Phoenix Contact
1004365
ab € 0,2096*
Zubehör
Phoenix Contact
1004380
ab € 0,2096*
Zubehör
Phoenix Contact
1663336
ab € 0,403*
Zubehör
Phoenix Contact
1663349
ab € 0,3978*
Zubehör
Phoenix Contact
1663352
ab € 0,3935*
Zubehör
Phoenix Contact
1663365
ab € 0,3978*
Zubehör
Phoenix Contact
1663378
ab € 0,403*
Zubehör
Phoenix Contact
1663381
ab € 0,3978*
Zubehör
Phoenix Contact
1672453
ab € 0,5645*
Zubehör
Phoenix Contact
1674875
ab € 0,5645*
Zubehör
Phoenix Contact
1674888
ab € 0,5645*
Zubehör
Phoenix Contact
1674901
ab € 0,5645*
Zubehör
Phoenix Contact
1674914
ab € 0,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1674927
ab € 0,5521*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.