Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1004365
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1004365
EAN/GTIN:
     4055626472553
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
phoenix contact crimpstecker
Crimpkontakt,  Kontaktdurchmesser: 1,6 mm,  gerollt,  Stift,  Material Kontakt: Cu-Legierung, vernickelt,  Kontaktoberfläche: versilbert,  Anschlussquerschnitt: 1,5 mm² ... 2,5 mm²  AWG 16 ... 14
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
4 mm
Durchmesser des Steckkontaktes:
1.6 mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Verpackungsart:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2096*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2996*
€ 0,35652
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2596*
€ 0,30892
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2496*
€ 0,29702
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2096*
€ 0,24942
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1072069
ab € 45,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1089092
ab € 10,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.