Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi-Verteiler 1402-25.003WD163P230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollgummi-Verteiler 1402-25.003WD163P230
Vollgummi-Verteiler 1402-25.003WD163P230
Artikel-Nr.:
     3517I-11251345
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     246104
EAN/GTIN:
     4251401407455
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
Vollgummi-Verteiler
gifas electric cee stromverteiler
cee stromverteiler

Vollgummi-Verteiler 1402-25.003WD163P230

Vollgummi-Verteiler 1400 Eingang:-3 m PROFLEXX-07 Leitung 3 x 1,5 qmm mit CEE-Stecker 3 x 16 A/ 230 VAusgang:-2 Schutzkontaktsteckdosen 230 V ohne Absicherung-1 Fehlerstromschutzschalter 25/0,03 A 2poligAusführung:-Fehlerstromschutzschalter hinter Transparentschutzklappe angeordnet Abmessungen: H x B x T = 290 x 78 x 91 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 0,5 Gewicht: ca.
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: vollgummi-verteiler ip54, CEEnorm-Steckdosenkombination, CEEnorm-Steckdosenverteiler, CEEnorm-Verteiler, CEE-Steckdosen-Kombination, Cekon-Energieverteiler, Cekon-Kombination, Cekon-Steckdosenkombination, Cekon-Steckdosenverteiler, Steckdosenverteiler, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Verteiler, CEE-Kombination, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Kombination, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Kombination, CEE-Energieverteiler, Cekon-Verteiler, Steckdosenkombination
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,00*
€ 215,00*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 200,11*
€ 240,51*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 205,94*
€ 248,00*
Frei Haus
ab € 209,23*
€ 250,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 222,89*
€ 267,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,00*
€ 295,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,55*
€ 283,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,62*
€ 274,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,49*
€ 264,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,94*
€ 245,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.