Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMAXX s Steckdosen-Kombi IP44 960340


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMAXX s Steckdosen-Kombi IP44 960340
AMAXX s Steckdosen-Kombi IP44 960340
Artikel-Nr.:
     3517I-11167872
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     960340
EAN/GTIN:
     4015394291206
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose

AMAXX s Steckdosen-Kombi IP44 960340

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX S anschlussfertig verdrahtet Schutzgrad IP 44 Gehaeuse: 1 AMAPLAST-Gehaeuse 650x113 mm (HxB) Unterteil schwarz Oberteil elektrograu RAL 7035 Absicherung unter transparenter Betaetigungsklappe Bestueckung/Absicherung: Pos. 01 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V Rapido Pos. 02 2 Schutzkontakt-Steckdosen 16A 2p+E 230V Pos.
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Absicherung:
sonstige
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Kontaktmaterial:
CuSn
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 326,15*
€ 376,21*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 335,47*
€ 387,87*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 334,62*
€ 388,31*
Frei Haus
ab € 338,14*
€ 392,04*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 349,54*
€ 405,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,31*
€ 462,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,92*
€ 456,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,42*
€ 438,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,23*
€ 427,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,62*
€ 398,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.