Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenkombination Vollgummi, 16A 6440104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenkombination Vollgummi, 16A 6440104
Steckdosenkombination Vollgummi, 16A 6440104
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-11166846
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6440104
EAN/GTIN:
     4015609593293
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
Wandgehäuse

Steckdosenkombination Vollgummi, 16A 6440104

WALTHER Vollgummi-Steckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (644) aus unzerbrechlichem, alterungs-,
säuren- und laugenbeständigem Vollgummi
Farbe: schwarz
mit selbstschließendem Klarsichtdeckel
alle außenliegenden Metallteile sind aus Edelstahl
Schutzart: IP44
Größe ca.: 250 x 162 x 152mm / H-B-T

Anschluss:
1 Kabelverschraubung M25 oben
1 Anschluss bis 25qmm 5P

Abgänge/ Absicherung:
1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A-
1 CEE-Anbaudose schräg 16A 5P 400V 6h
mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 16A
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Absicherung:
LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, steckdosen-kombination ip44, steckdosen-kombination, walther steckdosen-kombination, CEEnorm-Steckdosenkombination, CEEnorm-Steckdosenverteiler, CEEnorm-Verteiler, CEE-Steckdosen-Kombination, Cekon-Energieverteiler, Cekon-Kombination, Cekon-Steckdosenkombination, Cekon-Steckdosenverteiler, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Verteiler, CEE-Kombination, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Kombination, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Kombination, CEE-Energieverteiler, Cekon-Verteiler, Steckdosenkombination
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 391,03*
€ 452,42*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 392,10*
€ 452,97*
Frei Haus
ab € 393,78*
€ 456,74*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 398,92*
€ 459,69*
€ 5,95*
ab € 460,40*
€ 529,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,42*
€ 538,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,64*
€ 533,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,11*
€ 510,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,42*
€ 496,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,03*
€ 465,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.