Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerungsleitung 32A 5P 400V 6h IP44 39300506100002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Verlängerungsleitung 32A 5P 400V 6h IP44 39300506100002
CEE-Verlängerungsleitung 32A 5P 400V 6h IP44 39300506100002
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-11166729
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39300506100002
EAN/GTIN:
     4015609739509
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE-Verlängerungsleitung

CEE-Verlängerungsleitung 32A 5P 400V 6h IP44 39300506100002

WALTHER CEE-Verlängerungsleitung
mit PH-Stecker und Kupplung 32A 5P 400V 6h IP44
und 10m H07RN-F 5G6
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
CEE-Stecker
Anschluss 2:
CEE-Kupplung
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Ader-Zahl:
5
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Länge:
10 m
Mantelmaterial:
Gummi
Temperaturbeständigkeit:
-30..60 °C
Nennstrom:
32 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,43*
€ 129,45*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 108,56*
€ 134,11*
Frei Haus
ab € 112,41*
€ 139,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 117,05*
€ 144,96*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,56*
€ 146,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,11*
€ 159,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,69*
€ 157,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,76*
€ 148,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.