Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Anbaudose schräg 16A 5P 3h IP54 FW510503CC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Anbaudose schräg 16A 5P 3h IP54 FW510503CC
CEE NEO Anbaudose schräg 16A 5P 3h IP54 FW510503CC
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-11165829
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW510503CC
EAN/GTIN:
     4015609056712
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

CEE NEO Anbaudose schräg 16A 5P 3h IP54 FW510503CC

WALTHER CEE NEO Anbaudose schräg
mit Käfigzugfeder-Technik
16A 5P 3h IP54 224/380V - 250/440V ~
mit Farbringcodierung "
rot"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
handrückensicher nach BGV A3
Flanschmaß 86x86mm
Befestigungsmaß 69,5x69,5mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 348,55*
€ 410,83*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 351,54*
€ 411,39*
Frei Haus
ab € 351,72*
€ 414,75*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 383,13*
€ 447,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 410,83*
€ 488,8877
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 408,64*
€ 486,2816
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 391,66*
€ 466,0754
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 380,12*
€ 452,3428
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 348,55*
€ 414,7745
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 34,855* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.