Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONDO Anbaudose gerade 32A 4P 10h 435410AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONDO Anbaudose gerade 32A 4P 10h 435410AS
MONDO Anbaudose gerade 32A 4P 10h 435410AS
Artikel-Nr.:
     3517I-11154947
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     435410AS
EAN/GTIN:
     4015609745869
Suchbegriffe:
CEE-Einbaudose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

MONDO Anbaudose gerade 32A 4P 10h 435410AS

WALTHER Anbaudose 32A 4P>50-500V 100-300Hz 10h IP44
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO
gerade
aus PA6-Material
in lichtgrau (RAL 7035)
mit Beschriftungsfeld
abschließbar
Flanschmaß 90x90mm
Befestigungsmaß 30,4x65,2mm
Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) grün
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsfrequenz:
300 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee-steckdose 32a 500v 4p, cee einbaudose, cee-einbaudose 32a, Einbaudose, Einbausteckdose, Flanschdose, Flanschsteckdose, ICEE-Steckvorrichtung, Anbausteckdose, ICEE-Steckverbinder, CEE-Einbausteckdose, CEE-Flanschdose, CEEform-Anbaudose, CEEform-Anbausteckdose, CEEform-EB-Dose, CEEform-EB-Steckdose, CEEform-Einbaudose, CEEform-Einbausteckdose, CEEform-Flanschdose, CEEform-Flanschsteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, Steckdose, Cekon-EB-Dose, Cekon-EB-Steckdose, Cekon-Einbaudose, Cekon-Einbausteckdose, Cekon-Flanschdose, Cekon-Flanschsteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, Cekon-Anbaudose, Cekon-Anbausteckdose, CEE-EB-Steckdose, CEEnorm-EB-Dose, CEEnorm-EB-Steckdose, CEEnorm-Einbaudose, CEEnorm-Einbausteckdose, CEEnorm-Flanschdose, CEEnorm-Flanschsteckdose, CEE-EB-Dose, CEEnorm-Anbaudose, CEEnorm-Anbausteckdose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, Kraftstromsteckdose, Anbaudose
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 87,03*
€ 100,93*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 88,052*
€ 102,082*
10
Frei Haus
ab € 88,938*
€ 103,078*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 86,09*
€ 108,03*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 102,082*
€ 121,47758
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,052*
€ 104,78188
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.020,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.