Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Anbaudose gerade 400A5P6h IP67 4E9506


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Anbaudose gerade 400A5P6h IP67 4E9506
CEE Hochstrom Anbaudose gerade 400A5P6h IP67 4E9506
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-11154091
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     4E9506
EAN/GTIN:
     4015609063567
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

CEE Hochstrom Anbaudose gerade 400A5P6h IP67 4E9506

WALTHER CEE Hochstrom Anbaudose gerade
mit Schraubanschluss
400A 5P 6h IP67 400V ~
Gehäuse aus Aluminium
Klappdeckel aus Kunststoff
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
B-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
400 A
Bauform:
Anbausteckdose
Polzahl:
5
Spannung:
400 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.940,53*
€ 3.158,73*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.949,54*
€ 3.159,67*
Frei Haus
ab € 2.978,81*
€ 3.189,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.066,49*
€ 3.284,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.158,73*
€ 3.758,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.119,99*
€ 3.712,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.010,36*
€ 3.582,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.958,78*
€ 3.520,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.940,53*
€ 3.499,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.