Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Anbaudose abgew. 250A5P5h IP67 5C9505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Anbaudose abgew. 250A5P5h IP67 5C9505
CEE Hochstrom Anbaudose abgew. 250A5P5h IP67 5C9505
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-11154037
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     5C9505
EAN/GTIN:
     4015609062584
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

CEE Hochstrom Anbaudose abgew. 250A5P5h IP67 5C9505

WALTHER CEE Hochstrom Anbaudose schräg
mit Schraubanschluss
250A 5P 5h IP67 690V ~
Gehäuse aus Aluminium
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
B-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
250 A
Bauform:
Anbausteckdose
Polzahl:
5
Spannung:
690 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 5-polig, cee anbaudose, cee anbaudose ip67, Hochstrom-Rundsteckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Hochstromrundsteckvorrichtung, Drehstrom-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Hochstromrundsteckvorrichtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.848,28*
€ 4.091,78*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.857,27*
€ 4.092,71*
Frei Haus
ab € 3.900,51*
€ 4.131,19*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.091,78*
€ 4.869,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.044,05*
€ 4.812,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.916,88*
€ 4.661,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.862,06*
€ 4.595,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.848,28*
€ 4.579,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.