Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung als Taster 2f. Symbol Szene LFST/A.2.70.11-44m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung als Taster 2f. Symbol Szene LFST/A.2.70.11-44m
Abdeckung als Taster 2f. Symbol Szene LFST/A.2.70.11-44m
Artikel-Nr.:
     3517I-11079914
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006199A0399
EAN/GTIN:
     4011395338087
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
EIB Wippe
KNX-Wippe
EIB-Abdeckung

Abdeckung als Taster 2f. Symbol Szene LFST/A.2.70.11-44m

Abdeckung als Taster 2-fach mit Symbol "
Szene"
, für Keypad 1-4fach, für Busch-art linear
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
ja
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
ja
Bussystem Powernet:
ja
Andere Bussysteme:
free@home
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,95*
€ 11,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,96*
€ 11,32*
€ 3,90*
ab € 9,02*
€ 12,81*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.