| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11077827 Herst.-Nr.: 300919 EAN/GTIN: 9010238132535 |
| |
|
| | |
| Bewegungsmelder univers.,tiefschwarz CBMD-02/02 CBMD-02/02_Universeller Bewegungsmelder,Tiefschwarz Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | ja | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | xComfort | Funk bidirektional: | ja | Ausführung: | Bewegungsmelder | Montageart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 181,41* | € 218,38* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 182,17* | € 218,95* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 186,60* | € 224,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 188,20* | € 224,88* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 200,72* | € 241,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|