Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasterschnittstelle quick f.Einzelt. TS4F-2-QU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tasterschnittstelle quick f.Einzelt. TS4F-2-QU
Tasterschnittstelle quick f.Einzelt. TS4F-2-QU
Artikel-Nr.:
     3517I-11063740
Hersteller:
     Lingg & Janke
Herst.-Nr.:
     Q77880
EAN/GTIN:
     4260049686375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-Tasterschnittstelle
KNX-Tasterschnittstelle
Aderleitung
Einzelader

Tasterschnittstelle quick f.Einzelt. TS4F-2-QU

Mit Einzeladern, rrmöglicht die Programmierung als Einzeltasten oder als Wippe
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Unterputz
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eib-tasterschnittstelle, Binäreingang
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 42,84*
€ 56,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,69*
€ 56,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 43,37*
€ 57,60*
Frei Haus
ab € 43,59*
€ 57,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.