| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11063722 Herst.-Nr.: 75441324 EAN/GTIN: 4011334451013 |
| |
|
| | |
| KNX-CO2 Sensor Luftfeuchte+Temp. 75441324 KNX CO2 Sensor mit Luftfeuchte- und Temperaturregler, Q.x alu samt, lackiert. CO2-Sensor mit Raumtemperaturregler, 2 Binäreingängen für Tasterschnittstelle und Demontageschutz. Zur Grenzwertüberwachung für CO2-Konzentration und Luftfeuchte Taupunktalarmierung für z. B. Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung möglicher Schimmelbildung. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte | Montageart: | Unterputz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohlendioxid Sensor, Kohlendioxidsensor, EIB Raumtemperaturregler, EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, Feuchtefühler, Feuchtesensor, Feuchtigkeitssensor, Sensor Feuchte, EIB CO2-Sensor, KNX CO2-Sensor, Luftfeuchtesensor, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Feuchte Temperatur Sensor, Feuchte- und Temperaturmessumformer, Temperatur-Feuchtesensor, Temperaturfeuchteregler, analoges raumthermostat berker, analoger klimaregler, raumtemperaturregler alu |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 236,38* | € 283,73* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 236,73* | € 284,07* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 240,85* | € 287,81* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 247,53* | € 296,05* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 261,69* | € 309,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|