Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralscheibe pla KNX Tasterankopplung 6109/03-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentralscheibe pla KNX Tasterankopplung 6109/03-20
Zentralscheibe pla KNX Tasterankopplung 6109/03-20
Artikel-Nr.:
     3517I-11063047
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006155A0034
EAN/GTIN:
     4011395208830
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler

Zentralscheibe pla KNX Tasterankopplung 6109/03-20

Als Abdeckung für Raumtemperaturregler mit/ohne CO2/Feuchte-Sensor (6109/18 und 6109/28).
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Verwendung:
sonstige
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Unterputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 14,36*
€ 17,91*
10
Frei Haus
ab € 14,949*
€ 18,659*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 15,75*
€ 19,52*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,41*
€ 20,38*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 16,55*
€ 23,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,3129
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,5632
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,0884
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 179,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.