Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10857805 Herst.-Nr.: 5215879 EAN/GTIN: 4012195531852 |
| |
|
| | |
| Dachleitungshalter m. flex UT, Cu 157 FX-CU mit flexiblem Unterteil aus Kupfer zum Angleichen an Dachziegel (leicht biegbar) Halter aus verkupfertem rostfreien Edelstahl (V2A) abgewinkeltes Unterteil zur schnellen Montage Weitere Informationen: | | Befestigungsart Leiter: | mit Clipschelle | Leiterdurchmesser: | 8 mm | Anwendung: | Dachfläche schräg | Montageart: | zum Einhängen | Werkstoff des Halters: | Edelstahl 304 (V2A) | Werkstoff des Trägers: | Aluminium | Länge des Trägers: | 140 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,419* | € 49,319* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,0908* | € 50,1708* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,33* | € 65,84* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 70,337* | € 90,247* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 151,40* | € 184,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,14* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|